{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | Kiinnityspidin | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 685 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Hyötykorkeus | 400 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 400 mm | |
Vetolaatikoston korkeus | 500 mm | |
Laatikostokehys hyötykorkeus | 400 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
vierintäreunus | kyllä | |
Laatikoiden lukumäärä | 4 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Enimmäiskantokyky | 600 kg | |
Malli | siirrettävät; mukana vetolaatikko | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Kotelo avoin ylhäältä | ei | |
Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä | |
Paino | 76 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
Tuotekoodi | 930515 685/4 | |
EAN / GTIN | 4062406348748 | |
Valmistajan numero | 930515 685/4 |