Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg 685/3

Tuote nro.: 930515 685/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G Kiinnityspidin
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 685 mm
    Leveys 600 mm
    Syvyys 600 mm
    Hyötykorkeus 400 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 400 mm
    Vetolaatikoston korkeus 500 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 400 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 125 mm
    vierintäreunus kyllä
    Laatikoiden lukumäärä 3
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Enimmäiskantokyky 600 kg
    Malli siirrettävät; mukana vetolaatikko
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    ComfortClose ei
    Kotelo avoin ylhäältä ei
    Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
    Paino 68 kg
    Tuotetyyppi Asennusvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 930515 685/3
    EAN / GTIN 4062406352479
    Valmistajan numero 930515 685/3

    Kuvaus

    Malli:

    Sisältää myös vetolaatikot 20×20G.
    Asennusvaunu 24×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.
    Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
    Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

    Sijoitus:

    Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 100, 200

    Pintakäsittely:

    Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin