LED-valaistusyksikkö 1500

Tuote nro.: 928600 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Sarja Työasema
    Pituus 1 420 mm
    Syvyys 120 mm
    Valaisimen pituus 1 110 mm
    Valaisimen syvyys 30 mm
    Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
    Nimellisjännite 250 V
    Tehonkulutus 36 W
    Virtakytkin ei
    Valovirta 2 520 lm
    Värilämpötila 4 000 K
    Sopii tyyppiin 1500
    LED-teknologia kyllä
    Häikäisemätön ja vilkkumaton kyllä
    Paino 4 kg
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928600 1500
    EAN / GTIN 4062406117450
    Valmistajan numero 928600 1500

    Kuvaus

    Malli:

    Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
    Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
    LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.

    Sopii:

    Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

    Pintakäsittely:

    Kehys hopea kuten RAL 9006.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin