Runko 24G ja laatikot 900/7

Tuote nro.: 927600 900/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 900 mm
    Leveys 600 mm
    Syvyys 650 mm
    Hyötykorkeus 800 mm
    Hyötyleveys 550 mm
    Vetolaatikon etukorkeus 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Hyötykorkeus laatikoita varten 800 mm
    Laatikoiden lukumäärä 7
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Paino 88 kg
    Tuotetyyppi Työpenkin runko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927600 900/7
    EAN / GTIN 4062406110147
    Valmistajan numero 927600 900/7

    Kuvaus

    Malli:

    Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. 100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

    Sijoitus:

    Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

    Pintakäsittely:

    Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin