Runko 16G, sähkö- ja paineilmamoduulit 700 mm

Tuote nro.: 927325 700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 700 mm
    Leveys 400 mm
    Syvyys 650 mm
    Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
    Pistorasia, tyyppi F
    Nimellisjännite 250 V
    Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Paino 22,7 kg
    Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927325 700
    EAN / GTIN 4062406108519
    Valmistajan numero 927325 700

    Kuvaus

    Malli:

    Runko 16G, tukeva teräsrakenne.
    Varusteltu sähkö- ja paineilmamoduuleilla: 2 × moduuli nro 928470 koko DE250V/1, 1 × moduuli nro 928470 koko AIR/S.

    Sijoitus:

    Moduulit nro 928470: 2 × koko DE250V/1; 1 × koko AIR/S; 1 × koko 0/3

    Pintakäsittely:

    Laatikostorunko ja moduulit vaaleanharmaa RAL 7035. Etusarja antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.