Moduuli energialle ja väliaineille AIR/S

Tuote nro.: 928470 AIR/S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 137 mm
    Leveys 100 mm
    Jakoyksikkö 1E
    Kuvaus Yhden käden turvaliitin; pikaliitäntä NW 7,2; kytkentäkierre 3/8 tuumaa
    Malli 16 baariin asti
    Paino 0,2 kg
    Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928470 AIR/S
    EAN / GTIN 4062406131777
    Valmistajan numero 928470 AIR/S

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä.
    Plug and play -periaate. Virrallisissa moduuleissa on valmiina liitäntäkaapeli ja 3-napainen pistoke nro 928491, koko 3, joka mahdollistaa suoran liitännän jakoyksikköön. Moduulissa 928470, koko CEE400/5, on valmiina liitäntäkaapeli ja 5-napainen pistoke nro 928491, koko 5.

    Kuvaus:

    Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
    • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
    • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
    • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
    • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
      3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
    • Suojausluokka 1
    • Kotelointiluokka IP 20.

    Käyttö:

    Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.
    Saksa / DE: tyyppi F
    Sveitsi / CH: tyyppi J
    Italia / IT: tyyppi L
    Ranska / FR: tyyppi E
    Tšekki / CZ: tyyppi E
    Britannia / GB: tyyppi G
    Tanska / DK: tyyppi K
    Yhdysvallat / US: tyyppi B

    Sopii:

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    • Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.
    • Tuote 928470 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin