Runko 16G, sähkö- ja paineilmamoduulit 800 mm

Tuote nro.: 927325 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Paino 25,2 kg
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927325 800
EAN / GTIN 4062406108526
Valmistajan numero 927325 800

Kuvaus

Malli:

Runko 16G, tukeva teräsrakenne.
Varusteltu sähkö- ja paineilmamoduuleilla: 2 × moduuli nro 928470 koko DE250V/1, 1 × moduuli nro 928470 koko AIR/S.

Sijoitus:

Moduulit nro 928470: 2 × koko DE250V/1; 1 × koko AIR/S; 1 × koko 0/3

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja moduulit vaaleanharmaa RAL 7035. Etusarja antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro 928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin