Siirrettävä laatikostorunko 16G 500/4

Tuote nro.: 927315 500/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 700 mm
    Leveys 420 mm
    Syvyys 740 mm
    Hyötykorkeus 425 mm
    Hyötykorkeus laatikoita varten 425 mm
    Vetolaatikoston korkeus 500 mm
    Vetolaatikoston leveys 400 mm
    Vetolaatikoston syvyys 650 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 425 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 300 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 12
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ 125 mm
    vierintäreunus kyllä
    Laatikoiden lukumäärä 4
    Vetoalustojen määrä 0
    Ovien lkm 0
    Enimmäiskantokyky 600 kg
    Säilytyshylly kyllä
    Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania, ei jätä jälkiä
    Malli siirrettävät; mukana vetolaatikko
    Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
    vierintäreunuksen malli 4-puolinen
    ComfortClose ei
    Kotelo avoin ylhäältä ei
    Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
    Paino 53,6 kg
    Tuotetyyppi Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927315 500/4
    EAN / GTIN 4062406108410
    Valmistajan numero 927315 500/4

    Kuvaus

    Malli:

    Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Alumiinivedinlistat vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.
    Musta ABS-muovitaso ja 2K-Haptoprene-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismille) ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Keskuslukitus haittatappilukolla.

    Sijoitus:

    Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100, 200

    Pintakäsittely:

    Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Ei saa työntää työpenkkien 920301920316 alle, joissa on sähkötoiminen korkeussäätö.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin