Runko 16G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla 500 mm

Tuote nro.: 927430 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rungon korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 700 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 425 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 425 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 425 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kotelo avoin ylhäältä ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 22,8 kg
Tuotetyyppi Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927430 500
EAN / GTIN 4062406109738
Valmistajan numero 927430 500

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä runko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. ABS-muovitaso ja 2K-Haptoprene-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Runkoon saa asentaa vain laatikot nro 927505!
Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työtasojen nro 920301920316 alle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin