Laatikko, jossa on yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 250mm

Tuote nro.: 927505 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

laatikoiden etukorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 12×20G
Etukorkeus 250 mm
Hyötykorkeus 225 mm
Hyötyleveys 300 mm
Hyötysyvyys 500 mm
Hyötyleveys G 12
Hyötysyvyys G 20
Vetolaatikoissa yksittäislukitus kyllä
Käyttöalue Asennusvaunu
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927505 250
EAN / GTIN 4062406109912
Valmistajan numero 927505 250

Kuvaus

Malli:

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.
Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki rungot 16G.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikot antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin