{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 | |
Korkeus | 50 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm | |
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 12 | |
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 20 | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 300 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 500 mm | |
Paino | 0,514 kg | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 950270 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406152468 | |
Valmistajan numero | 950270 75/1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |