Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 125/1

Tuote nro.: 950270 125/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
    Korkeus 100 mm
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
    soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 12
    soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
    Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 300 mm
    Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
    Paino 1,05 kg
    Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 950270 125/1
    EAN / GTIN 4062406152482
    Valmistajan numero 950270 125/1

    Kuvaus

    Malli:

    Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
    Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 12×20G.

    Sopii:

    Vetolaatikot 12×20G.

    Sisältö:

    Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125
    Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 125
    Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 6 × koko 125