{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | Ready-to-go | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 1 900 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Sopii tason syvyyteen | 750 mm | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Tuotetyyppi | Pyöräalusta |
Tuotekoodi | 927245 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4062406304577 | |
Valmistajan numero | 927245 1800/3 |