Työpenkki, siirrettävä, sähkötoimisesti korkeussäädettävä, kaapeli, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso 1500/DE mm

Tuote nro.: 924511 1500/DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1500/DE
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 850-1050
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Työpisteen korkeudensäätö 850-1050 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Korkeudensäätömalli sähköinen
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Oven avautumiskulma 180 astetta
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP-suojausluokka IP 20
    Sarja Ready-to-go
    Korkeudensäätöväli 850 mm - 1 050 mm
    Työtason pituus 1 500 mm
    Työtason syvyys 750 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Alarakenteen leveys 1 300 mm
    Alarakenteen syvyys 700 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 525 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Korkeudensäätöperiaate sähköinen
    Portaaton korkeuden säätö kyllä
    Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
    Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
    Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 125 mm
    Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 125 mm
    Pyörän materiaali polyuretaani
    Pistoketyyppi, tulo F
    Liitäntäjännite 250 V
    Nimellisjännite 250 V
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
    Nostonopeus 9 mm/s
    suurin nostovoima 6 000 N
    Laatikoiden lukumäärä 4
    Ovien lkm 1
    Työtason materiaali Bambu
    ComfortClose ei
    Työntökahva ei
    alaslaskettava kyllä
    Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
    Paino 172,9 kg
    Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 924511 1500/DE
    EAN / GTIN 4062406101831
    Valmistajan numero 924511 1500/DE

    Kuvaus

    Malli:

    Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.
    Portaaton sähköinen säätömekanismi. Korkeuden säätö käsikytkimellä.
    2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille.
    Liitäntäkaapeli, pituus 8 m. Pistoketyyppi F.

    Toiminto:

    IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

    Sijoitus:

    Oven korkeus (vasen) mm: 525
    Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1
    Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

    Pintakäsittely:

    Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin