Työpenkki, vasemmalla ovi, keskeltä avoin, oikealla 4 laatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso 2000 mm

Tuote nro.: 921164 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
2000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 800
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Työpöydän korkeus 850 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 800 kg
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Oven avautumiskulma 180 astetta
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sarja Ready-to-go
    Korkeus 850 mm
    Työtason pituus 2 000 mm
    Työtason syvyys 750 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Alarakenteen leveys 1 900 mm
    Alarakenteen syvyys 700 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 525 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Laatikoiden lukumäärä 4
    Paino 174,3 kg
    Tuotetyyppi Työpöytä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 921164 2000
    EAN / GTIN 4062406086367
    Valmistajan numero 921164 2000

    Kuvaus

    Malli:

    Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.
    Keskiosan syvennetty runko-osa mahdollistaa ergonomisen istumisen. Ovellinen runko ja korkeussäädettävä hyllytaso.
    Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtoalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä.
    Lukitusjärjestelmänä nastasylinterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

    Sijoitus:

    Oven korkeus (vasen) mm: 525
    Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1
    Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

    Erikoistarvike:

    Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

    Pintakäsittely:

    Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin