Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma 1000/4 mm

Tuote nro.: 922677 1000/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja vario
Korkeus 950 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Vetolaatikoston korkeus 400 mm
Vetolaatikoston leveys 600 mm
Vetolaatikoston syvyys 650 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 325 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Laatikoiden lukumäärä 4
Paino 117 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 922677 1000/4
EAN / GTIN 4062406084738
Valmistajan numero 922677 1000/4

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Samasta sarjasta "vario" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin