{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Pituus | 1 000 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Paksuus | 50 mm | |
Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite | |
Työtason pinnoite | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste) | |
Pinnoitteen paksuus | 2 mm | |
Työtason pinta | Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä | |
Työtason pinnan väri | tummanharmaa | |
ABS-reunalista | 3 mm | |
Paino | 19 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkkilevy |
Tuotekoodi |
926241 1000
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4062406106515
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
926241 1000
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |