Työtaso tummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) 1500 mm

Tuote nro.: 926241 1500
(334,27 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 1 500 mm
    Syvyys 750 mm
    Paksuus 50 mm
    Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
    Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
    Pinnoitteen paksuus 2 mm
    Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
    Työtason pinnan väri tummanharmaa
    ABS-reunalista 3 mm
    Paino 28 kg
    Tuotetyyppi Työpenkkilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 926241 1500
    EAN / GTIN 4062406106522
    Valmistajan numero 926241 1500

    Kuvaus

    Malli:

    Levyn syvyys 750 mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolella laatikostorungon ja jalkaosien (Vario-yksittäiskomponenttien) kiinnittämistä varten.
    Työtaso asennus-, testi- ja laboratoriotiloihin. Pinta on pysyvästi antistaattista, erittäin hyvin kulutusta kestävää ja keskikovaa materiaalia, paksuus 2 mm. ST-puuydin-keskikerros ja vastaveto takaavat kieroutumattoman työtason. Otsapuolissa on vaaleanharmaa, 3 mm paksu ABS-reunalista. Eluplan-levyt kestävät öljyä, rasvaa, mietoja happoja ja emäksiä. (Nämä vaikuttavat kuitenkin pinnan ulkonäköön).

    Ohje:

    Eluplan-muovipäällyste ei ole valonkestävä, auringon tai muun valosäteilyn aiheuttamista värimuutoksista ei voi reklamoida.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin