Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso 1500/4 mm

Tuote nro.: 922674 1500/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Työpöydän korkeus 950 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sarja vario
    Korkeus 950 mm
    Työtason pituus 1 500 mm
    Työtason syvyys 750 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Vetolaatikoston korkeus 400 mm
    Vetolaatikoston leveys 600 mm
    Vetolaatikoston syvyys 650 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 325 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Laatikoiden lukumäärä 4
    Paino 131 kg
    Tuotetyyppi Työpöytä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 922674 1500/4
    EAN / GTIN 4062406084714
    Valmistajan numero 922674 1500/4

    Kuvaus

    Malli:

    Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

    Sijoitus:

    Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 125

    Toimituksen sisältö:

    2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

    Erikoistarvike:

    Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

    Pintakäsittely:

    Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "vario" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin