Etabli Vario avec bâti 16G, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 1500/3 mm

Tuote nro.: 922044 1500/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lisäympäristövero 11,96 €
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Long. plan de travail (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Työpöydän korkeus 850 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
    Pöytälevyn paksuus 50 mm
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sarja vario
    Korkeus 850 mm
    Työtason pituus 1 500 mm
    Työtason syvyys 750 mm
    Työtason paksuus 50 mm
    Vetolaatikoston korkeus 400 mm
    Vetolaatikoston leveys 400 mm
    Vetolaatikoston syvyys 650 mm
    Laatikostokehys hyötykorkeus 325 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 300 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 12
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Laatikoiden lukumäärä 3
    Paino 92 kg
    Tuotetyyppi Työpöytä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 922044 1500/3
    EAN / GTIN 4062406083410
    Valmistajan numero 922044 1500/3

    Kuvaus

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 150

    Livraison:

    2 × piètements, 1 × paire de goussets, caisson à tiroirs, plan de travail.

    Accessoire(s):

    Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

    Coloris:

    Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Samasta sarjasta "vario" Näytä kaikki

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin