Työasema eLevel bambutaso 1000 mm

Tuote nro.: 920016 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 700-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Malli eTaso
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 700 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 50 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö kyllä
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Työtason materiaali Bambu
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto kyllä
Paino 70 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920016 1000
EAN / GTIN 4062406254896
Valmistajan numero 920016 1000

Kuvaus

Malli:

Työasema eLevel − portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa koko työpisteen korkeuden.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, ei muunneltavissa.
Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa.
Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.

Ohje:

  • Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.
  • Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin