Tukipylväät, Korkeus: 1362mm

Tuote nro.: 928010 1362
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 362 mm
Leveys 40 mm
Syvyys 100 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä 2 × nro 928070 tai nro 928071
Enimmäiskantokyky 50 kg
Paino 8 kg
Tuotetyyppi Tukipylväs

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928010 1362
EAN / GTIN 4062406112257
Valmistajan numero 928010 1362

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä asennus ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierreholkit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikälevyn, hyllytason jne. kiinnittämiseen. Kannatinpylväiden sivuilla aukot kaapelin sisäänvientiä varten. Toimitetaan pareittain.

Sopii:

Reikälevyt 2 × nro 928070 tai nro 928071.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Käytettäessä mediakiskoja pyydämme tilaamaan lisäksi mediamoduulin nro 928460 koko CUT/OUT.
Soveltuu kannatinvarsikonsolien kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin