{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Tilavuus | 300 l | |
Korkeus | 580 mm | |
Pituus | 1 440 mm | |
Leveys | 680 mm | |
Kaatoreunan korkeus | 395 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys B | 10 mm | |
Kantavuus | 750 kg | |
Käyttöalue | kiintoaineita varten | |
Paino | 93 kg | |
Tuotetyyppi | Lastukaukalo, kipattava |
Tuotekoodi | 919955 300 | |
EAN / GTIN | 2050001937438 |