{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Tilavuus | 1 000 l | |
Korkeus | 780 mm | |
Pituus | 1 640 mm | |
Leveys | 1 280 mm | |
Kaatoreunan korkeus | 565 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys B | 495 mm | |
Kantavuus | 1 500 kg | |
Käyttöalue | kiintoaineita varten | |
Paino | 184 kg | |
Tuotetyyppi | Lastukaukalo, kipattava |
Tuotekoodi | 919955 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937469 |