Lastusäiliöiden ja kaatokauhojen pyöräsarja, polyamidia, 4 pyörää 450 kg

Tuote nro.: 919970 450
Aseta hinta 4 kpl (78,20 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantokyky / pyörä (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 225 mm
    Pyörän ⌀ 180 mm
    Kantavuus 450 kg
    Pyörän materiaali Polyamidi
    Tuotetyyppi Pyörä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 919970 450
    EAN / GTIN 2050001937902

    Kuvaus

    Malli:

    1 sarja, jossa 4 polyamidipyörää (2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, joista toisessa pysäköintijarru).

    Sopii:

    Lastusäiliö, jossa on reikälevypohja nro 919930 ja kipattava kaukalo nro 919950, 919955.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin