Neliseinäinen vaunu 1553

Tuote nro.: 919877 1553
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1553
Korkeus 990 mm
Leveys 1 380 mm
Syvyys 809 mm
Kuormatason leveys 1 200 mm
Kuormatason syvyys 800 mm
Kuormatason korkeus 270 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 200 mm
Enimmäiskantokyky 600 kg
Pyörän materiaali TPE
Paino 53 kg
Tuotetyyppi Neliseinäinen vaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919877 1553
EAN / GTIN 4017976015538
Valmistajan numero 1553

Kuvaus

Malli:

Neliseinäinen vaunu, jossa irrotettava pitkittäisseinä. Puulevytaso, jossa pyökinvärinen pinta, hitsattu teräsrakenne, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin