{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 1550 | |
Korkeus | 948 mm | |
Leveys | 1 030 mm | |
Syvyys | 509 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus | 228 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 160 mm | |
Enimmäiskantokyky | 500 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 35 kg | |
Tuotetyyppi | Neliseinäinen vaunu |
Tuotekoodi | 919877 1550 | |
EAN / GTIN | 4017976015507 | |
Valmistajan numero | 1550 |