Asiakirjatasku, keltainen, kiinnityshihnat Sarjassa 50 osaa A4/1

Tuote nro.: 974711 A4/1
Aseta hinta 50 kpl (5,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 281 mm
    Leveys 311 mm
    Paino / kpl 44 g
    Tuotetyyppi Asiakirjalaukku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974711 A4/1
    EAN / GTIN 4005546997087
    Valmistajan numero 175104

    Kuvaus

    Malli:

    Kulutusta kestävää polypropeenia, nuolenmuotoiset kiinnitysläpät ja puristusurat. Mukana pölyltä ja sateelta suojaava luukku ulkokäyttöä varten. Mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen. Tietojen vaihtaminen ei edellytä taskun irrottamista, joten pistokylttien vaihto on nopeaa. Skannattava ja häviämätön.
    Väri: keltainen kalvo takana ja läpinäkyvä kalvo edessä.

    Kuvaus:

    Vaakaversio A4.

    Käyttö:

    Erittäin pitävä liikkuvissa kuljetussäiliöissä ja lankakoreissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin