Euronormi-säiliövaunu TE37

Tuote nro.: 918587 TE37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 280

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 280 mm
tyyppi TE37
Korkeus 1 735 mm
Leveys 1 300 mm
Syvyys 670 mm
Säädettävä kallistus 15; 30 astetta
Kuormatason leveys 1 240 mm
Kuormatason syvyys 610 mm
Ripustusvälit 280 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus tasoa kohti 50 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Paino 85 kg
Tuotetyyppi Materiaalivaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918587 TE37
EAN / GTIN 4045197684189
Valmistajan numero 918587 TE37

Kuvaus

Malli:

Vankka teräsrakenne, tasot taivutettu teräspellistä, säätö 280 mm:n välein.
Soveltuu erinomaisesti eurolaatikoille.
Tasot kiinnitettävissä eri kohtiin ja säädettävissä 15° tai 30° kulmaan poiminnan helpottamiseksi.
Alin taso on kiinteästi rungossa, ei kallistettavissa.
Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru).

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
Sopivat eurolaatikot löytyvät ryhmästä 96 nroilla 963378 - 963380.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin