{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 12 mm - 100 mm | |
Kiinnityssyv. max | 100 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Teho | 3 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 13 mm | |
Paino | 0,525 kg | |
itsekeskittyvä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 881000 1 | |
EAN / GTIN | 4021176016028 | |
Valmistajan numero | 44-1 |