{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 18 mm - 120 mm | |
Kiinnityssyv. max | 120 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 85 Nm | |
Teho | 5 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 17 mm | |
Paino | 1,29 kg | |
itsekeskittyvä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 881000 2 | |
EAN / GTIN | 4021176016103 | |
Valmistajan numero | 44-2 |