{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysleveys ulkopuolella | 23 mm - 250 mm | |
Kiinnityssyv. max | 200 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 190 Nm | |
Teho | 7 t | |
Koukkujen lukumäärä | 2 | |
Ulkokuusikanta | 24 mm | |
Paino | 3,28 kg | |
itsekeskittyvä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kaksivartinen ulosvetäjä |
Tuotekoodi | 881000 4 | |
EAN / GTIN | 4021176016363 | |
Valmistajan numero | 44-4 |