{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | EZ360 | |
Liukukiskon poikkipinta | 18×5 mm | |
Levityslaajuus | 195 mm - 765 mm | |
Leukaväli | 600 mm | |
Ulottuma | 80 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 400 Nm | |
Paino | 1,06 kg | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860288 600 | |
EAN / GTIN | 4008158042015 | |
Valmistajan numero | EZ360-60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käännettävä yhden käden puristin, käännettävä kahva, Leukaväli: 600mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
366 kappaletta varastossa
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 80 mm | 90 mm |
Liukukiskon poikkipinta | 18×5 mm | 20×6 mm |
Leukaväli | 600 mm | 600 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |