{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | EZ360 | |
Liukukiskon poikkipinta | 18×5 mm | |
Levityslaajuus | 195 mm - 615 mm | |
Leukaväli | 450 mm | |
Ulottuma | 80 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 400 Nm | |
Paino | 0,96 kg | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860288 450 | |
EAN / GTIN | 4008158042008 | |
Valmistajan numero | EZ360-45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käännettävä yhden käden puristin, käännettävä kahva 450 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
55,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 80 | 90 |
Valmistajamerkintä | EZ360 | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 400 | |
Liukukiskon poikkipinta | 18×5 | 20×6 |
Leukaväli | 450 | 450 |
Levityslaajuus | 195 ;615 | 200 ;715 |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |