{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | EZ360 | |
Liukukiskon poikkipinta | 18×5 mm | |
Levityslaajuus | 195 mm - 465 mm | |
Leukaväli | 300 mm | |
Ulottuma | 80 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 400 Nm | |
Paino | 0,87 kg | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860288 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041995 | |
Valmistajan numero | EZ360-30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käännettävä yhden käden puristin, käännettävä kahva 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
50,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 80 | 90 |
Valmistajamerkintä | EZ360 | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 400 | |
Liukukiskon poikkipinta | 18×5 | 20×6 |
Leukaväli | 300 | 300 |
Levityslaajuus | 195 ;465 | 200 ;565 |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |