Yleisveitsi, 3 terää 22 mm

Tuote nro.: 845100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Veitsen pituus ilman terää 170 mm
    Terän pituus 100 mm
    terän leveys 22 mm
    Terän paksuus 0,65 mm
    Terien lkm 3
    Katkaisuosien lkm 8
    Tuotetyyppi Cutter-veitsi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 845100
    EAN / GTIN 4975364019226
    Valmistajan numero LC630BHOF

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas malli ammattilaisille, painevalettua alumiinia, jauhemaalattu. Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Terän voi asettaa pyällysruuvin avulla tarkkaa työtä varten.
    3 katkoterää, 8-osainen, leveys 22 mm. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.