Turvaveitsi SECUNORM 175, 1 terä

Tuote nro.: 842087
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 109,5 mm
    Tuotetyyppi Turvaveitsi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 842087
    EAN / GTIN 4002632921087
    Valmistajan numero 17500102

    Kuvaus

    Malli:

    Turvaveitsi, 10 mm:n leikkaussyvyys ja terän automaattinen takaisinveto. Ergonominen kahva lasikuituvahvisteista muovia, kummallakin puolella liukusäädin oikea- ja vasenkätisille. Turvallinen ja helppo teränvaihto (varaterä nro 842022 koko 10). Terää voi käyttää neljä kertaa.

    Käyttö:

    Kätevä kartonginavaaja, joka leikkaa vaivattomasti myös kalvoa, liimanauhaa, muovipakkausnauhoja ja säkkitavaraa