Vyölaukku, pidike, Tyyppi: S

Tuote nro.: 842200 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 215 mm
Leveys 53 mm
Korkeus 23 mm
Materiaali Nailon
kiinnitys Vyöpidike; tarrakiinnitys
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Tuotetyyppi Muovitasku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842200 S
EAN / GTIN 4002632800283
Valmistajan numero 992008

Kuvaus

Malli:

Kestävät vyölaukut kestävästä nailonista mukautettu juuri MARTOR-terille ja leikkaimille. Kiinnitysmahdollisuus nipistimellä tai tarralla

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin