{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nauhan leveys | 11 mm | |
Avautuman ⌀ | 106 mm - 145 mm | |
Paino | 0,34 kg | |
nauhan pituus | 480 mm | |
Nauhan materiaali | jaloteräs | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 811550 11/480 | |
EAN / GTIN | 3148518275859 | |
Valmistajan numero | U.48PLPB |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Automaattisesti kiristyvä hihnaväännin, Nauhan leveys / nauhan pituus: 11/480mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa
53,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 065 kappaletta varastossa
20,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
563 kappaletta varastossa
49,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nauhan leveys | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
nauhan pituus | 480 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Varren kokonaispituus | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Paino | 0,34 kg | |||
Avautuman ⌀ | 106 mm - 145 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Nauhan materiaali | jaloteräs | luistamaton kudos | Luistamaton kumikangas | Luistamaton kumikangas |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |