Hihnaväännin 25/820 mm

Tuote nro.: 811500 25/820
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
918 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 25 mm
Varren kokonaispituus 280 mm
Avautuman ⌀ 220 mm
nauhan pituus 820 mm
Nauhan materiaali Luistamaton kumikangas
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811500 25/820
EAN / GTIN 4045197225917
Valmistajan numero 811500 25/820

Kuvaus

Malli:

Profiilikahva ja vahva, kulutuksenkestävä, luistamaton ja vaihdettava kudosnauha.

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa suurihalkaisijaisten osien kiinnittämiseen.

Varaosa:

Varakudosnauha nauha-avaimelle, ks. nro 811510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin