Hihnaväännin 20/600 mm

Tuote nro.: 811500 20/600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 566 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 20 mm
Varren kokonaispituus 225 mm
Avautuman ⌀ 160 mm
nauhan pituus 600 mm
Nauhan materiaali Luistamaton kumikangas
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Valmistajan numero 811500 20/600

Kuvaus

Malli:

Profiilikahva ja vahva, kulutuksenkestävä, luistamaton ja vaihdettava kudosnauha.

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa suurihalkaisijaisten osien kiinnittämiseen.

Varaosa:

Varakudosnauha nauha-avaimelle, ks. nro 811510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin