Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja pitkä 6-12 mm

Tuote nro.: 787055 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Porien lukumäärä 4
    Lastuava aine KM
    Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
    Varsi Lieriövarsi.
    Poran ⌀ 6 mm - 12 mm
    Terien lkm Z 2
    Tuotetyyppi Monikäyttöpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 787055 6-12
    EAN / GTIN 9002741072880
    Valmistajan numero 100808100

    Kuvaus

    Malli:

    Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, erittäin terävä ja kova teräosa. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.
    Koko pituus 400 mm, kierukkaosa 300 mm.

    Käyttö:

    Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien vakioporaus.

    Sisältö:

    1 kpl / pora: koot (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

    Ohje:

    Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!