Kovametallinen monikäyttöpora pitkä, ⌀: 12mm

Tuote nro.: 787045 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

12 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Varsi Lieriövarsi.
Työskentelypituus 300 mm
Kokonaispituus 400 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787045 12
EAN / GTIN 9002741045969
Valmistajan numero 0073001200100

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, erittäin terävä ja kova teräosa. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien vakioporaus.

Ohje:

Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kovametallinen monikäyttöpora pitkä, ⌀: 12mm

Kovametallinen monikäyttöpora pitkä, ⌀: 12mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
26,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
545 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lastuava aine KM KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta ei iskuporausta
Tuotetyyppi Monikäyttöpora Monikäyttöpora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin