Kovametallinen monikäyttöpora pitkä 8 mm

Tuote nro.: 787045 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Poran ⌀ 8 mm
    Lastuava aine KM
    Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
    Varsi Lieriövarsi.
    Kierukkaosan pituus 300 mm
    Kokonaispituus 400 mm
    Terien lkm Z 2
    Tuotetyyppi Monikäyttöpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 787045 8
    EAN / GTIN 9002741045945
    Valmistajan numero 0073000800100

    Kuvaus

    Malli:

    Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, erittäin terävä ja kova teräosa. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

    Käyttö:

    Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien vakioporaus.

    Ohje:

    Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin