{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Poran ⌀ | 5 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | ei iskuporausta | |
Bit-kuusiovarsi | E 6,3 | |
Kierukkaosan pituus | 39 mm | |
Kokonaispituus | 100 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttöpora |
Tuotekoodi | 787047 5 | |
EAN / GTIN | 9002740000198 | |
Valmistajan numero | 0027200500100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 690 kappaletta varastossa
3,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | |
Poran ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Kokonaispituus | 100 mm | 85 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Kierukkaosan pituus | 39 mm | 50 mm |
Käyttö iskulla / ilman iskua | ei iskuporausta | ei iskuporausta |
Tuotetyyppi | Monikäyttöpora | Monikäyttöpora |