{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Poran ⌀ | 4 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | ei iskuporausta | |
Bit-kuusiovarsi | E 6,3 | |
Kierukkaosan pituus | 39 mm | |
Kokonaispituus | 100 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttöpora |
Tuotekoodi | 787047 4 | |
EAN / GTIN | 9002740000181 | |
Valmistajan numero | 0027200400100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3), Poran ⌀: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
725 kappaletta varastossa
3,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Kokonaispituus | 100 mm | 75 mm |
Varsi | Lieriövarsi | |
Lastuava aine | KM | KM |
Kierukkaosan pituus | 39 mm | 40 mm |
Käyttö iskulla / ilman iskua | ei iskuporausta | ei iskuporausta |
Tuotetyyppi | Monikäyttöpora | Monikäyttöpora |