Kovametalli-monikäyttöporan Bit-teräsarja, 1/4 tuumaa (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Tuote nro.: 787057 4-10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Bit-kuusiovarsi: E 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porien lukumäärä 5
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Poran ⌀ 4 mm - 10 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Valmistajan numero 100805100
Valmistaja ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, erittäin terävä ja kova teräosa. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3).

Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien vakioporaus.

Sisältö:

1 kpl / pora: koot (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Ohje:

Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin