Yhdistelmäleikkuri, 2K-kahva suora, avauksen säätö 205 mm

Tuote nro.: 763030 205
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 079 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 205 mm
Terien pituus 50 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Valmistajan numero 763030 205

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jaloterästä, aukaisujousi.
Laadukkaat yleisleikkurit, ergonomiset, pehmeäpintaiset 2K-kädensijat. Kestävä lankaleikkuri, ⌀ enintään 2,5 mm. Kädensijan avauksen säätö, kätevä säätää käyttäjän käden koon mukaan.
Suora malli, alaterässä hienohammastus.

Käyttö:

Monipuolinen käyttö. Soveltuu esimerkiksi ohutlevyille, muoveille, nahalle, kartongille, narulle, kankaille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin