• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Vaihtoehtoinen tuote:

Puuvasara, Pään ⌀: 50mm

Tuote nro.: 756002 50
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 100 mm
Pään ⌀ 50 mm
Varren pituus 280 mm
Paino 220 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756002 50
EAN / GTIN 2050002074477
Manufacturer Ommerle Holzwerkzeuge FEWE GmbH, Schlierbacherstraße 25, 73274 NOTZINGEN, Deutschland, www.ommerle.de

Kuvaus

Malli:

Vasarapää valkopyökkiä, loivasti pyöristetyt kannat. Tiukka metallihela estää vasarapään halkeamisen. Saarnipuuvarsi

Standardi:

DIN 7462 B

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin