Puuvasara 50 mm

Tuote nro.: 756000 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 100 mm
Pään ⌀ 50 mm
Varren pituus 280 mm
Paino 220 g
Varren materiaali Saarni
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756000 50
EAN / GTIN 2050001006271

Kuvaus

Malli:

Vasarapää pyökkiä, loivasti pyöristetyt kannat. Tiukka metallihela estää vasarapään halkeamisen. Saarnipuuvarsi

Standardi:

kuten DIN 7462 B

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin